ヤンキーホーン 12vのおすすめ人気ランキング

2026/01/07更新
94件の「ヤンキーホーン 12v」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ヤンキーホーン」、「ホーン 12v」、「エアー ホーン 12v」などの商品も取り扱っております。
高音タイプホーン
用途サウンドパーツ 材質 亜鉛合金 寸法(mm) 300 クロームメッキ 電圧 DC12V 電圧(V) 12 適合車種 DC12V車
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

電子ホーンのように簡単に取り付けができるエア式ヤンキーホーン登場!!ステンレス製クロミウム表面被覆により、クリアなサウンドと低音と高音によるハーモニーを奏でます。取り付けは電子ホーン同様で楽々。
用途サウンドパーツ 仕様 【バキューム力】約0.09≦0.1mps 付属品 40Aガードリレー、直電30Aヒューズ付 材質 ステンレス クロームメッキ 配線接続 赤線(+)黒線(-)青線(信号線) 取扱説明書 ポンプ式電子ホーン取付説明書(0.2MB) 音響パワーレベル(dB) (ホーン)約86/≦95
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超高音タイプホーン
用途サウンドパーツ 材質 亜鉛合金 寸法(mm) 200 クロームメッキ 電圧 DC12V 電圧(V) DC12 適合車種 DC12V車
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

ヤンキーホーンのフォルムで迫力のあるサウンドを奏でます。電子ホーンはエアタンク不要で配線処理で簡単取付け。付属品ガードリレー付き。保安基準適合。
用途サウンドパーツ 付属品 ガードリレー、取付ステー 材質 ダイキャスト/樹脂 音量 107±4DB 周波数 560±20HZ 取扱説明書 取付説明書(0.1MB)
1個
8,398 税込9,238
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高音タイプホーン
用途サウンドパーツ 仕様 235L 材質 亜鉛合金 寸法(mm) 235 クロームメッキ 電圧 DC24V 電圧(V) 24 適合車種 DC24V車
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

スタンダードなボディフォルムと炸裂する超高音域の奇跡のマッチング!。これこそN型進化の結晶!!
用途サウンドパーツ 長さ(mm) 240 クローム 質量(g) 1250 音量 サウンドレベル:超高音
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中高音タイプホーン
用途サウンドパーツ 材質 亜鉛合金 寸法(mm) 350 クロームメッキ 電圧 DC24V 適合車種 DC24V車
1個
7,198 税込7,918
当日出荷

今やエアホーンのスタンダードともなったフラットデザイン。その迫力に満ちた高音域和音も定番中の定番
用途サウンドパーツ 長さ(mm) 350 クローム 質量(g) 1300 音量 サウンドレベル:高音
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超高音タイプホーン
用途サウンドパーツ 電圧 DC24V タイプ 低電流タイプ 適合車種 DC24V車
1個
5,498 税込6,048
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アメリカ製エアホーンを原点とするヤンキーホーンのスタンダード。炸裂する高音域和音は根強い支持を集める!!
用途サウンドパーツ 長さ(mm) 310 真鍮 質量(g) 1100 音量 サウンドレベル:高音
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

心地良い残響がのこります。伸びのある高音エコーホーン
用途サウンドパーツ 適合 DC24V車 寸法(mm) 430 クロームメッキ 電圧(V) 24
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

電子ホーンにダブルヤンキーホーンラインナップ!!個性的なサウンドで魅了!!
用途サウンドパーツ 材質 ステンレス 寸法(mm) 475 全長(mm) 約460 シルバー 電圧 DC24V 定格電圧(V) DC24 定格電流(A) 約5 適合車種 DC24V車 音量(dB) 約115
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

高音タイプホーン
用途サウンドパーツ 材質 亜鉛合金 寸法(mm) 310 クロームメッキ 電圧 DC24V 電圧(V) 24 定格 DC24V5A 適合車種 DC24V車
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

昔懐かし 昭和レトロなパフパフホーン。
付属品 取付用ステー(本体装着済み) 材質 本体・ステー/スチールメッキ、手持ち部分/ゴム 動作方式 手動式
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超高音タイプホーン
用途サウンドパーツ 寸法(mm) 200 クロームメッキ 電圧 DC24V 電圧(V) 24 適合車種 DC24V車
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

BRAITH(ブレイス)3連エアホーン
電動コンプレッサー式エアホーン。3連同時音とミュージックに切替可。
用途自動車用警報器。 音圧レベル(dB) 110(±5) RoHS指令(10物質対応) 対応 寸法(mm×Φ) 大:205×60、中:160×60、小:145×60
1セット
3,998 税込4,398
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オイルレス方式・タンク付
用途タイヤ空気圧メンテナンスに!お出かけ先での空気充填に!。悪路走破時の空気圧調整に!工芸や工作・軽塗装作業に! 定格入力電圧(V) DC12 エアータンク容量(L) 3.5 空気吐出量(L/min) 30 消費電力(W) 180 設定圧力(MPa) 約0.78(約800kPa時)/圧力スイッチ付 付属品 T字型英・米式ノズル(4mカールホース) 質量(kg) 約4.8 定格電流(A) 14 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約255×140×290 電源コード(m) 2.8/電源クリップ付 充填時間 タンク/約2分(約800kPa時)
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

中低音タイプホーン
用途サウンドパーツ クロームメッキ 電圧 DC24V 適合車種 DC24V車
1個
9,498 税込10,448
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JET INOUE(ジェットイノウエ)シフレットウルフホーン
ユーロトラックの定番中の定番商品が進化。異質なサウンドを奏でるエアホーン。小型なボディに似合わず大音量。本体がアルミで丈夫な作りで取付ブラケットを一体化。24V車用。低電流仕様。近年おすすめの商品ナンバーワン!
用途サウンドパーツ 寸法(mm) 252×85×85 電圧(V) 稼働:24/2A以下 音圧感度(dB) 115-120
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

軽量でヨーロピアンサウンドを奏でる車検対応品の自動車用コンパクトホーン。リレーハーネス不要で取付も簡単です(一部車種除く)。
用途12V自動車専用 タイプ ダブル(Hi/Lo) 周波数(Hz) 高音(Hi)510±30・低音(Lo)410±30 電流(A) 4(±1)×2 定格電圧(V) 12 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 102×89×78 音圧レベル(dB) 110(±5) 関連資料 よくある商品Q&A(0.3MB) 取扱説明書
1セット(2個)
1,098 税込1,208
当日出荷